電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16B - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24338013LEFSH16B-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
91,800
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338029LEFSH16B-100-S31N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338047LEFSH16B-100B-R1100(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
87,230
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338083LEFSH16B-100B-R5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
125,620
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338108LEFSH16B-150-S1AP1D150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338117LEFSH16B-150-S31N3150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338135LEFSH16B-200-RAC918200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
156,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338144LEFSH16B-200-R1200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ロックなし
72,380
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338153LEFSH16B-200-S3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338178LEFSH16B-250-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
96,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338223LEFSH16B-400-S11N1400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
104,010
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338248LEFSH16B-400-S3400(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338266LEFSH16B-50-R3C91850(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
132,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338284LEFSH16B-50B-R1CE1850(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
145,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338293LEFSH16B-50B-R3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(B) ロック付
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338309LEFSH16B-50B-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
109,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337995LEFSH16B-100-R36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
89,100
取扱い終了
返品不可
24338004LEFSH16B-100-R36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
90,600
取扱い終了
返品不可
24338038LEFSH16B-100-S36N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
81,800
取扱い終了
返品不可
24338056LEFSH16B-100B-R1MJ100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
113,750
取扱い終了
返品不可
24338065LEFSH16B-100B-R1MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
114,850
取扱い終了
返品不可
24338074LEFSH16B-100B-R1MJSD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
116,350
取扱い終了
返品不可
24338099LEFSH16B-150-R36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
92,600
取扱い終了
返品不可
24338126LEFSH16B-150B-R56P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
114,900
取扱い終了
返品不可
24338169LEFSH16B-200B-R56P1200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
114,900
取扱い終了
返品不可
24338187LEFSH16B-250-S36N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
89,350
取扱い終了
返品不可
24338196LEFSH16B-300-S3MJTD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
105,300
取扱い終了
返品不可
24338205LEFSH16B-300B-R56P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
116,900
取扱い終了
返品不可
24338214LEFSH16B-350-R36N1350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
95,100
取扱い終了
返品不可
24338239LEFSH16B-400-S16N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
89,450
取扱い終了
返品不可
24338257LEFSH16B-400-S56N5400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
98,800
取扱い終了
返品不可
24338275LEFSH16B-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
83,450
取扱い終了
返品不可
24338318LEFSH16B-500-S56N5500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
100,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする