曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LA - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24338327LEFSH16LA-150-R3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
100,760
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24338345LEFSH16LA-150-S3AN3D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
98,290
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24338379LEFSH16LA-150-S5AND150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
97,850
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24338397LEFSH16LA-200-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
99,280
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338415LEFSH16LA-250-R3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
101,480
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338433LEFSH16LA-250-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338458LEFSH16LA-300-R3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
101,480
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338476LEFSH16LA-300-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338485LEFSH16LA-350-R3AN3350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
105,160
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338503LEFSH16LA-400-S3AN3400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
101,040
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338519LEFSH16LA-50B-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338388LEFSH16LA-200200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
60,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24338449LEFSH16LA-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
62,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24338528LEFSH16LA-500500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
66,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24338336LEFSH16LA-150-S16P1D150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
96,800
取扱い終了
返品不可
24338354LEFSH16LA-150-S36N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
97,240
取扱い終了
返品不可
24338363LEFSH16LA-150-S36N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
98,950
取扱い終了
返品不可
24338406LEFSH16LA-200-S3MJT200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
102,850
取扱い終了
返品不可
24338424LEFSH16LA-250-R86ND250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
111,500
取扱い終了
返品不可
24338467LEFSH16LA-300-S16P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
90,000
取扱い終了
返品不可
24338494LEFSH16LA-400-R5MJ400(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
115,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24338388LEFSH16LA-20072494154LEFSH16LA-200LEFSH16LA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72494154電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
24338449LEFSH16LA-30072494319LEFSH16LA-300LEFSH16LA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72494319電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
24338528LEFSH16LA-50072494635LEFSH16LA-500LEFSH16LA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72494635電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする