SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LAA
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24338537
LEFSH16LAA-300-R16P1D
CADデータダウンロード
300
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
112,150
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338546
LEFSH16LAA-450-R36N3D
CADデータダウンロード
450
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
122,540
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください