電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LAB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LAB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24338564LEFSH16LAB-100-R36ND100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
108,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338573LEFSH16LAB-100-R36N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338589LEFSH16LAB-50BN-R16P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
128,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338555LEFSH16LAB-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
63,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24338555LEFSH16LAB-10072496394LEFSH16LAB-100LEFSH16LAB-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72496394電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする