SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RAA
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24339009
LEFSH16RAA-100-R36N1
CADデータダウンロード
100
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
110,390
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339018
LEFSH16RAA-400
CADデータダウンロード
400
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
69,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください