SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LAB
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24341477
LEFSH25LAB-250B-R56N1
CADデータダウンロード
250
¥
146,140
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341486
LEFSH25LAB-300-R36N3
CADデータダウンロード
300
¥
120,450
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341495
LEFSH25LAB-600B-RA6N3D
CADデータダウンロード
600
¥
175,180
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください