電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNZA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNZA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24341976LEFSH25LNZA-150N150
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341985LEFSH25LNZA-200C200
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341994LEFSH25LNZA-250C250
89,160
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342003LEFSH25LNZA-350350
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342019LEFSH25LNZA-450450
80,690
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする