SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS2B
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V~120V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24342213
LEFSH25LS2B-200B-RAA1H
CADデータダウンロード
200
¥
268,290
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342229
LEFSH25LS2B-400C-R5A1
CADデータダウンロード
400
¥
220,060
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください