電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS6A - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342256LEFSH25LS6A-100-S2B2H
200,310
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする