SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS6B
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(B2) LECSB2 (200V~230V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24342265
LEFSH25LS6B-150-S5B21
CADデータダウンロード
150
¥
217,310
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342274
LEFSH25LS6B-400C-R5B2
CADデータダウンロード
400
¥
241,730
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください