電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS6H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342283LEFSH25LS6H-250-S5C21250(C2) LECSC2 (200V~230V)
252,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342299LEFSH25LS6H-300C-S5C11300(C1) LECSC1 (100V~120V)
267,190
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする