電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342387LEFSH25LV6A-200-R5U2H200(U2) LECYU2 (200V~230V)
250,310
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342396LEFSH25LV6A-450B-S3M2450(M2) LECYM2 (200V~230V)
278,030
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342405LEFSH25LV6A-500-S3M2500(M2) LECYM2 (200V~230V)
245,850
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする