電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342423LEFSH25LV6H-350-S3U2H350
252,120
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342439LEFSH25LV6H-600-S3U2H600
258,280
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする