電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NYB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NYB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342719LEFSH25NYB-100100(-) なし
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342728LEFSH25NYB-300300(-) なし
68,150
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342737LEFSH25NYB-400400(-) なし
71,230
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342746LEFSH25NYB-400C400(C) 1ヶ付 (同梱)
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342755LEFSH25NYB-500500(-) なし
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342764LEFSH25NYB-500C500(C) 1ヶ付 (同梱)
88,940
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする