SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NYH
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24342773
LEFSH25NYH-200
CADデータダウンロード
200
¥
72,710
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342789
LEFSH25NYH-300
CADデータダウンロード
300
¥
75,790
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342798
LEFSH25NYH-350
CADデータダウンロード
350
¥
78,870
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342807
LEFSH25NYH-500
CADデータダウンロード
500
¥
81,950
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください