電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RA - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342999LEFSH25RA-100-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343008LEFSH25RA-100-S3C918100(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
130,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343017LEFSH25RA-150-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343026LEFSH25RA-150-S3C918150(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
133,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343069LEFSH25RA-200-S3C918200(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
133,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343096LEFSH25RA-300-R3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343105LEFSH25RA-300-R5AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
112,970
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343123LEFSH25RA-300-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343236LEFSH25RA-500-S3500(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
84,040
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343245LEFSH25RA-500-S3AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
105,490
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343279LEFSH25RA-600-S1AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
106,150
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343288LEFSH25RA-600-S3AN600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
105,330
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343297LEFSH25RA-700-S3AN1700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343087LEFSH25RA-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
64,700
取扱い終了
返品不可
24343157LEFSH25RA-400400(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
67,200
取扱い終了
返品不可
24343184LEFSH25RA-450450(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
69,700
取扱い終了
返品不可
24343209LEFSH25RA-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
74,450
取扱い終了
返品不可
24343263LEFSH25RA-600600(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
72,200
取扱い終了
返品不可
24343315LEFSH25RA-800B800(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
91,950
取扱い終了
返品不可
24343035LEFSH25RA-150-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
86,750
取扱い終了
返品不可
24343044LEFSH25RA-150-S56ND150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
91,850
取扱い終了
返品不可
24343053LEFSH25RA-150BN-R5MJT150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
136,200
取扱い終了
返品不可
24343078LEFSH25RA-250BN-R5MJT250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
138,700
取扱い終了
返品不可
24343114LEFSH25RA-300-R56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
106,950
取扱い終了
返品不可
24343139LEFSH25RA-300-S5MJT300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
110,850
取扱い終了
返品不可
24343148LEFSH25RA-350-S16N1D350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
94,900
取扱い終了
返品不可
24343166LEFSH25RA-400-S1MJSD400(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
109,050
取扱い終了
返品不可
24343175LEFSH25RA-400-S16N1D400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
94,900
取扱い終了
返品不可
24343193LEFSH25RA-450-R56N5450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
111,950
取扱い終了
返品不可
24343218LEFSH25RA-500-MJ500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
104,150
取扱い終了
返品不可
24343227LEFSH25RA-500-S16N1D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
97,400
取扱い終了
返品不可
24343254LEFSH25RA-500B-R56N5D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
131,800
取扱い終了
返品不可
24343306LEFSH25RA-750-S36N3750(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
106,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24343087LEFSH25RA-30072515836LEFSH25RA-300LEFSH25RA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515836電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
24343157LEFSH25RA-40072516159LEFSH25RA-400LEFSH25RA-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72516159電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
24343184LEFSH25RA-45072516317LEFSH25RA-450LEFSH25RA-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72516317電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
24343209LEFSH25RA-50B72515118LEFSH25RA-50BLEFSH25RA-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515118電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
24343263LEFSH25RA-60072516798LEFSH25RA-600LEFSH25RA-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72516798電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
24343315LEFSH25RA-800B72517516LEFSH25RA-800BLEFSH25RA-800B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72517516電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする