電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RAB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RAB - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24343349LEFSH25RAB-400B-R36N1D(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,510
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343333LEFSH25RAB-400B(-) コントローラ/ドライバなし
88,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24343333LEFSH25RAB-400B72526476LEFSH25RAB-400BLEFSH25RAB-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72526476電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする