SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNXB
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24343848
LEFSH25RNXB-150
CADデータダウンロード
150
¥
71,450
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343857
LEFSH25RNXB-200
CADデータダウンロード
200
¥
71,450
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください