SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNYH
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24343875
LEFSH25RNYH-100
CADデータダウンロード
100
¥
76,010
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343884
LEFSH25RNYH-200
CADデータダウンロード
200
¥
79,090
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343893
LEFSH25RNYH-600
CADデータダウンロード
600
¥
91,410
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください