電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RV6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RV6H - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344487LEFSH25RV6H-600-SAM21(-) あり
270,820
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344496LEFSH25RV6H-600N-SAM2(N) なし (ローラ仕様)
265,760
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344505LEFSH25RV6H-600N-SAM21(N) なし (ローラ仕様)
273,900
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする