曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344959LEFSH25S2H-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344968LEFSH25S2H-100-R5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
199,100
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344977LEFSH25S2H-100B-R2A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
229,080
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344986LEFSH25S2H-200200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
100,050
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344995LEFSH25S2H-200-R2200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345004LEFSH25S2H-200-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345013LEFSH25S2H-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
202,180
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345029LEFSH25S2H-200B-S2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
216,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345038LEFSH25S2H-300-R2300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345047LEFSH25S2H-300-R5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
203,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345056LEFSH25S2H-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
205,260
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345065LEFSH25S2H-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
191,020
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345074LEFSH25S2H-400400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
106,210
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345083LEFSH25S2H-400-R2400(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345099LEFSH25S2H-400-R2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
205,260
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345108LEFSH25S2H-400-R5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
208,340
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345117LEFSH25S2H-500-R2500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
132,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345126LEFSH25S2H-500-R2A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
201,910
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345135LEFSH25S2H-500-S2A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
189,040
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345144LEFSH25S2H-600-R2600(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345153LEFSH25S2H-600-S2600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
124,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345169LEFSH25S2H-700-R2700(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
138,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345178LEFSH25S2H-800-R2800(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
141,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする