曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345573LEFSH25T6B-100B100-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345589LEFSH25T6B-100BCN-S5S2100(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
256,800
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345598LEFSH25T6B-150B150-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
131,840
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345607LEFSH25T6B-150BC150-(-) ケーブルなし(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345616LEFSH25T6B-150BCN-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
259,880
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345625LEFSH25T6B-200BCK-SAS2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
279,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345634LEFSH25T6B-250B-R5S21250(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
278,300
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345643LEFSH25T6B-450450-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
111,820
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345659LEFSH25T6B-450B450-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
141,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345668LEFSH25T6B-5050-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
99,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345677LEFSH25T6B-50B50-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345686LEFSH25T6B-50B-S550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
148,720
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345695LEFSH25T6B-50BC50-(-) ケーブルなし(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
143,390
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345704LEFSH25T6B-50BCN-S5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
256,800
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345713LEFSH25T6B-700700-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする