電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345756LEFSH25V6A-200-S3M2200(M2) LECYM2 (200V~230V)
230,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345765LEFSH25V6A-300-S3M2300(M2) LECYM2 (200V~230V)
233,260
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345774LEFSH25V6A-5050-
104,060
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする