電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6B - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345783LEFSH25V6B-50-S5(-) ドライバなし(-) ロックなし
126,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345799LEFSH25V6B-50B-S5(-) ドライバなし(B) ロック付
159,940
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345808LEFSH25V6B-50B-S5M2(M2) LECYM2 (200V~230V)(B) ロック付
261,470
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345817LEFSH25V6B-50B-S5M21(M2) LECYM2 (200V~230V)(B) ロック付
269,610
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする