電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24346639LEFSH32B-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346648LEFSH32B-100-S3100(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346657LEFSH32B-100-S31ND100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346718LEFSH32B-1000-R3AN11000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346745LEFSH32B-150B-S1AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
130,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346788LEFSH32B-200-S3200(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346824LEFSH32B-200B-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
136,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346833LEFSH32B-250-S51N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346849LEFSH32B-250B-S3250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
113,740
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346858LEFSH32B-300-R5AP5300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
123,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346919LEFSH32B-400B-RA400(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
146,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346946LEFSH32B-50-R5AP550(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
117,480
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347016LEFSH32B-650-S1AN1D650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24346709LEFSH32B-10001000(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
92,300
取扱い終了
返品不可
24346815LEFSH32B-200B200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
91,450
取扱い終了
返品不可
24346623LEFSH32B-100-R16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
91,500
取扱い終了
返品不可
24346666LEFSH32B-100-S36N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
91,650
取扱い終了
返品不可
24346675LEFSH32B-100-S36ND100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
93,150
取扱い終了
返品不可
24346684LEFSH32B-100-S36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
96,750
取扱い終了
返品不可
24346693LEFSH32B-100-S36N3D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
98,250
取扱い終了
返品不可
24346727LEFSH32B-1000-S3MJD1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
134,950
取扱い終了
返品不可
24346736LEFSH32B-1000-S3MJSD1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
136,050
取扱い終了
返品不可
24346754LEFSH32B-150B-S16P1D150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
120,650
取扱い終了
返品不可
24346763LEFSH32B-150B-S5MJS150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
140,550
取扱い終了
返品不可
24346779LEFSH32B-200-RA6P1D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
123,200
取扱い終了
返品不可
24346797LEFSH32B-200-S36N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
94,450
取扱い終了
返品不可
24346806LEFSH32B-200-S36ND200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
95,950
取扱い終了
返品不可
24346867LEFSH32B-300-R56N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
112,650
取扱い終了
返品不可
24346876LEFSH32B-300-S3MJD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
115,350
取扱い終了
返品不可
24346885LEFSH32B-300-S3MJSD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
116,450
取扱い終了
返品不可
24346894LEFSH32B-300-S36N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
102,350
取扱い終了
返品不可
24346903LEFSH32B-350-R36N3D350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
110,400
取扱い終了
返品不可
24346928LEFSH32B-400B-S36N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
127,600
取扱い終了
返品不可
24346937LEFSH32B-50-MJ50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
101,550
取扱い終了
返品不可
24346955LEFSH32B-50B-MJ50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
123,100
取扱い終了
返品不可
24346964LEFSH32B-50B-RBMJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
181,700
取扱い終了
返品不可
24346973LEFSH32B-50B-R8MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
161,400
取扱い終了
返品不可
24346989LEFSH32B-50B-S5MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
139,550
取扱い終了
返品不可
24346998LEFSH32B-500B-S36N1500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
130,400
取扱い終了
返品不可
24347007LEFSH32B-500BN-S56N1D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
139,100
取扱い終了
返品不可
24347025LEFSH32B-650-S36P3650(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
113,550
取扱い終了
返品不可
24347034LEFSH32B-800-S56N5800(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
122,250
取扱い終了
返品不可
24347043LEFSH32B-800B-S36N3D800(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
141,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24346709LEFSH32B-100072552665LEFSH32B-1000LEFSH32B-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72552665電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
24346815LEFSH32B-200B72550188LEFSH32B-200BLEFSH32B-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72550188電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする