SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNM1B
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24347978
LEFSH32LNM1B-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
113,360
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347987
LEFSH32LNM1B-300C
CADデータダウンロード
300
¥
105,270
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347996
LEFSH32LNM1B-500C
CADデータダウンロード
500
¥
111,760
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください