SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNM2B
ストローク(mm)
150
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348005
LEFSH32LNM2B-150
CADデータダウンロード
¥
87,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください