SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNZA
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348084
LEFSH32LNZA-200
CADデータダウンロード
200
¥
87,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348093
LEFSH32LNZA-400
CADデータダウンロード
400
¥
93,890
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348109
LEFSH32LNZA-650
CADデータダウンロード
650
¥
103,620
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348118
LEFSH32LNZA-950
CADデータダウンロード
950
¥
113,360
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください