電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNZB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24348127LEFSH32LNZB-200200(-) なし
87,400
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348136LEFSH32LNZB-600600(-) なし
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348145LEFSH32LNZB-750750(-) なし
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348154LEFSH32LNZB-750C750(C) 1ヶ付 (同梱)
121,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする