曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24348233LEFSH32LS3B-100B-S2A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)
232,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348249LEFSH32LS3B-200B-RAA2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
288,920
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348258LEFSH32LS3B-300-R2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
215,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする