電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS7A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24348267LEFSH32LS7A-10001000-
152,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348276LEFSH32LS7A-1000-R5B111000(B1) LECSB1 (100V~120V)
286,390
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348285LEFSH32LS7A-300-S5S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)
241,400
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348294LEFSH32LS7A-400-S5C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)
276,320
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする