SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LT7B
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348443
LEFSH32LT7B-100BC
CADデータダウンロード
100
¥
166,930
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348459
LEFSH32LT7B-300B
CADデータダウンロード
300
¥
158,790
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください