SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NM1B
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348608
LEFSH32NM1B-100
CADデータダウンロード
100
¥
73,210
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348617
LEFSH32NM1B-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
102,410
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください