SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NM2B
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348678
LEFSH32NM2B-200
CADデータダウンロード
200
¥
76,450
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348687
LEFSH32NM2B-300
CADデータダウンロード
300
¥
79,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348696
LEFSH32NM2B-500
CADデータダウンロード
500
¥
86,190
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348705
LEFSH32NM2B-600
CADデータダウンロード
600
¥
89,430
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください