曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWA - SMC
ストローク(mm)400駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24348714LEFSH32NWA-400(-) なし(-) あり
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348723LEFSH32NWA-400C(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
97,570
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348739LEFSH32NWA-400CN(C) 1ヶ付 (同梱)(N) なし (ローラ仕様)
100,650
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする