電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24348976LEFSH32NZA-200C200(C) 1ヶ付 (同梱)
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348985LEFSH32NZA-600C600(C) 1ヶ付 (同梱)
104,060
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348994LEFSH32NZA-700700(-) なし
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349003LEFSH32NZA-700C700(C) 1ヶ付 (同梱)
107,310
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349019LEFSH32NZA-850850(-) なし
99,170
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする