電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RB - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24349588LEFSH32RB-100B-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
142,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349597LEFSH32RB-100B-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349649LEFSH32RB-250-R3AP1250(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349667LEFSH32RB-250B-R1250(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
121,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349685LEFSH32RB-250B-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
143,990
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349737LEFSH32RB-500-R3AN3D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
128,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349746LEFSH32RB-600-R31N1600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
135,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349658LEFSH32RB-250B250(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
102,250
取扱い終了
返品不可
24349579LEFSH32RB-100B-RAMJ100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
167,550
取扱い終了
返品不可
24349606LEFSH32RB-150-R5MJ150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
126,900
取扱い終了
返品不可
24349615LEFSH32RB-150-R56N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
115,400
取扱い終了
返品不可
24349624LEFSH32RB-150B-S5MJS150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(B) ロック付
148,550
取扱い終了
返品不可
24349633LEFSH32RB-200-R36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
108,800
取扱い終了
返品不可
24349676LEFSH32RB-250B-R1MJS250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
146,200
取扱い終了
返品不可
24349694LEFSH32RB-250B-S5MJS250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(B) ロック付
151,350
取扱い終了
返品不可
24349703LEFSH32RB-50-S56P350(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
105,900
取扱い終了
返品不可
24349719LEFSH32RB-50B-R5MJSD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
154,300
取扱い終了
返品不可
24349728LEFSH32RB-50B-R5MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
154,600
取扱い終了
返品不可
24349755LEFSH32RB-600-R36N1600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
118,500
取扱い終了
返品不可
24349764LEFSH32RB-600B-S16N1600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
138,350
取扱い終了
返品不可
24349773LEFSH32RB-650-S36P3D650(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
120,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24349658LEFSH32RB-250B72559945LEFSH32RB-250BLEFSH32RB-250B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72559945電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする