電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RNYA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RNYA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24349965LEFSH32RNYA-100100
84,150
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349974LEFSH32RNYA-5050
84,150
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349983LEFSH32RNYA-550550
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24349999LEFSH32RNYA-650650
103,620
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする