電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350394LEFSH32RS3H-600-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)
248,710
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350403LEFSH32RS3H-600-S2A11600(A1) LECSA1 (100V~120V)
228,030
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350419LEFSH32RS3H-700700-
140,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350428LEFSH32RS3H-700-R5A11700(A1) LECSA1 (100V~120V)
251,960
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする