電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS7B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS7B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350473LEFSH32RS7B-100B-RAS21100(S2) LECSS2 (200V~230V)
333,360
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350489LEFSH32RS7B-250B250-
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350498LEFSH32RS7B-250B-S5250(-) ドライバなし
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350507LEFSH32RS7B-250B-S5C2H250(C2) LECSC2 (200V~230V)
301,790
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350516LEFSH32RS7B-400B-S2C11400(C1) LECSC1 (100V~120V)
308,330
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350525LEFSH32RS7B-450-S5S21450(S2) LECSS2 (200V~230V)
254,820
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする