曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RT7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RT7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350604LEFSH32RT7H-150150-(-) ケーブルなし(-) なし(-) あり
133,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350613LEFSH32RT7H-150CN150-(-) ケーブルなし(C) 1ヶ付 (同梱)(N) なし (ローラ仕様)
151,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350629LEFSH32RT7H-200200-(-) ケーブルなし(-) なし(-) あり
133,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350638LEFSH32RT7H-200-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) あり
268,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350647LEFSH32RT7H-450C450-(-) ケーブルなし(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
158,350
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする