電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RV7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RV7H - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350656LEFSH32RV7H-100-R3U2H
285,890
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする