電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S3A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S3A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350665LEFSH32S3A-100-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
195,310
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350674LEFSH32S3A-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
198,550
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350683LEFSH32S3A-300-S5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
201,800
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350699LEFSH32S3A-350-S5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
205,040
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350708LEFSH32S3A-350C350-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350717LEFSH32S3A-350C-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
140,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350726LEFSH32S3A-350C-S5A2350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
211,530
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350735LEFSH32S3A-500B-S2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
226,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350744LEFSH32S3A-500B-S2A11500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
234,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350753LEFSH32S3A-500B-S2A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
234,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350769LEFSH32S3A-500N-R5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
229,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350778LEFSH32S3A-600600-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
118,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする