曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S3H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S3H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350848LEFSH32S3H-1000-R5A211000(A2) LECSA2 (200V~230V)
250,690
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350857LEFSH32S3H-200200-
112,810
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350866LEFSH32S3H-250-R2A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)
212,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350875LEFSH32S3H-350-S2A2350(A2) LECSA2 (200V~230V)
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350884LEFSH32S3H-400-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)
231,220
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350893LEFSH32S3H-500C500-
137,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350909LEFSH32S3H-500C-S2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)
220,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする