電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S7A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350918LEFSH32S7A-100-SAC2100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
254,430
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350927LEFSH32S7A-1000-SAC21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
283,640
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350936LEFSH32S7A-1000C-SAB2H1000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
266,700
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350945LEFSH32S7A-300-R5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
280,610
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350954LEFSH32S7A-300B-R5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
323,350
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350963LEFSH32S7A-350350-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350979LEFSH32S7A-350-R5B1350(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
241,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350988LEFSH32S7A-350-R5C21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
283,860
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350997LEFSH32S7A-350B-R5C21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
326,590
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351006LEFSH32S7A-400400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351015LEFSH32S7A-400-R2C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
266,200
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351024LEFSH32S7A-400-R2C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
274,340
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351033LEFSH32S7A-400-R5B1400(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
241,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351049LEFSH32S7A-400B-R2C1H400(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
306,630
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351058LEFSH32S7A-500-R2C21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
277,590
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351067LEFSH32S7A-500-SA500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
146,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351076LEFSH32S7A-500-SAC2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
267,410
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351085LEFSH32S7A-500B-R5B11500(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
301,900
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351094LEFSH32S7A-600-S2B1600(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
226,820
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351103LEFSH32S7A-700-R5B21700(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
265,650
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351119LEFSH32S7A-800-SAC2800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
277,150
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351128LEFSH32S7A-900-SAC2900(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
280,390
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする