曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40A - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24351785LEFSH40A-1000-R3AN31000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351819LEFSH40A-1100B-R8CP181100(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
251,350
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351846LEFSH40A-150B-R8CP17150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
219,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351864LEFSH40A-200-S3C917200(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
161,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351907LEFSH40A-300-R5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
141,240
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24351968LEFSH40A-450-R3AN1450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
140,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352029LEFSH40A-600-R5AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
151,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352038LEFSH40A-600-S1AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351828LEFSH40A-1200B1200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
141,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24351837LEFSH40A-150B150(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
110,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24352065LEFSH40A-600B600(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
122,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24352153LEFSH40A-850B850(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
132,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
24351794LEFSH40A-1000-S16P11000(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
139,800
取扱い終了
返品不可
24351803LEFSH40A-1000-S16P1D1000(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
141,300
取扱い終了
返品不可
24351855LEFSH40A-200-R16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
116,750
取扱い終了
返品不可
24351873LEFSH40A-250-R36N3250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
125,300
取扱い終了
返品不可
24351889LEFSH40A-250-S36N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
120,000
取扱い終了
返品不可
24351898LEFSH40A-300-RA6P300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
154,170
取扱い終了
返品不可
24351916LEFSH40A-300-S5MJT300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
151,860
取扱い終了
返品不可
24351925LEFSH40A-300-S5MJTD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
153,510
取扱い終了
返品不可
24351934LEFSH40A-350-R5MJT350(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
147,850
取扱い終了
返品不可
24351943LEFSH40A-350-R5MJTD350(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
149,350
取扱い終了
返品不可
24351959LEFSH40A-450-MJTD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
135,450
取扱い終了
返品不可
24351977LEFSH40A-450-S5MJTD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
145,750
取扱い終了
返品不可
24351986LEFSH40A-500-S36N1D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
127,700
取扱い終了
返品不可
24351995LEFSH40A-500-S5MJT500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
144,250
取扱い終了
返品不可
24352004LEFSH40A-500B-R36N500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
150,750
取扱い終了
返品不可
24352013LEFSH40A-600-R36N3600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
134,600
取扱い終了
返品不可
24352047LEFSH40A-600-S5MJSD600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
148,550
取扱い終了
返品不可
24352056LEFSH40A-600-S5MJTD600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
148,850
取扱い終了
返品不可
24352074LEFSH40A-600N-S5MJT600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
150,150
取扱い終了
返品不可
24352083LEFSH40A-650-S56N1650(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
136,000
取扱い終了
返品不可
24352099LEFSH40A-650-S56N3650(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
137,550
取扱い終了
返品不可
24352108LEFSH40A-650-S56N5650(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
139,850
取扱い終了
返品不可
24352117LEFSH40A-700-MJ700(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
138,750
取扱い終了
返品不可
24352126LEFSH40A-800-S5MJD800(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
153,650
取扱い終了
返品不可
24352135LEFSH40A-850-MJTD850(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
147,850
取扱い終了
返品不可
24352144LEFSH40A-850-S5MJTD850(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
158,150
取扱い終了
返品不可
24352169LEFSH40A-850B-S56N5D850(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
172,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24351828LEFSH40A-1200B72578346LEFSH40A-1200BLEFSH40A-1200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72578346電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
24351837LEFSH40A-150B72575309LEFSH40A-150BLEFSH40A-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72575309電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
24352065LEFSH40A-600B72576745LEFSH40A-600BLEFSH40A-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72576745電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
24352153LEFSH40A-850B72577549LEFSH40A-850BLEFSH40A-850B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72577549電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする