曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LA - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24352887LEFSH40LA-200-R5C918200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
185,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352896LEFSH40LA-250-R5C918250(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
188,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352914LEFSH40LA-300-R5C918300(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
188,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352923LEFSH40LA-350-R5C918350(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
192,060
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352939LEFSH40LA-400-R5C918400(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
192,060
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352948LEFSH40LA-450-R5C918450(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
195,470
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352984LEFSH40LA-500-R5C918500(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
195,470
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24352905LEFSH40LA-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
101,900
取扱い終了
返品不可
24352975LEFSH40LA-500500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
108,100
取扱い終了
返品不可
24353009LEFSH40LA-600600(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
111,200
取扱い終了
返品不可
24352853LEFSH40LA-1200-S51N11200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
183,260
取扱い終了
返品不可
24352869LEFSH40LA-1200-1N11200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ケーブルなし
171,930
取扱い終了
返品不可
24352878LEFSH40LA-150-S56N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
132,050
取扱い終了
返品不可
24352957LEFSH40LA-450-S5MJSD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
155,450
取扱い終了
返品不可
24352966LEFSH40LA-450-S5MJTD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
155,750
取扱い終了
返品不可
24352993LEFSH40LA-500-S5MJS500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
153,950
取扱い終了
返品不可
24353018LEFSH40LA-600-MJTD600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
148,550
取扱い終了
返品不可
24353027LEFSH40LA-600-R5MJTD600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
165,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24352905LEFSH40LA-30072594909LEFSH40LA-300LEFSH40LA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72594909電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
24352975LEFSH40LA-50072595548LEFSH40LA-500LEFSH40LA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72595548電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
24353009LEFSH40LA-60072595864LEFSH40LA-600LEFSH40LA-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72595864電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする