曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LB - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353036LEFSH40LB-150-R3APD150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
140,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353045LEFSH40LB-150B-R3APD150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
170,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353054LEFSH40LB-200-S5AP5D200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
146,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353079LEFSH40LB-700BN-RA700(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
195,470
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353063LEFSH40LB-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
101,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24353063LEFSH40LB-30072598104LEFSH40LB-300LEFSH40LB-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72598104電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする