SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LS8A
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24353255
LEFSH40LS8A-300-S5S2
CADデータダウンロード
300
(S2) LECSS2 (200V~230V)
¥
270,990
取扱い終了
返品不可
24353264
LEFSH40LS8A-400CN
CADデータダウンロード
400
-
¥
176,390
取扱い終了
返品不可
24353273
LEFSH40LS8A-500CN
CADデータダウンロード
500
-
¥
179,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください