曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LT8A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LT8A - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353325LEFSH40LT8A-300-
155,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353334LEFSH40LT8A-300-R2(-) ドライバなし
178,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする